Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank Schließung über Zylinder-Hakenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollladenschrank Schließung über Zylinder-Hakenschloss
Rollladenschrank Schließung über Zylinder-Hakenschloss
Rollladenschrank Schließung über Zylinder-Hakenschloss
Artikel-Nr.:
     719-500-1004
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     500-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Solide Stahlblechkonstruktion mit beschichteten Fachböden, verstellbar im Raster von ca. 75 mm Rollladen aus Kunststoff, Schließung über Zylinder-Hakenschloss inkl. 2 Schlüsseln Lackierung: einfarbig in Lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anlieferung:
robust verschweißt
Ausführung (Bezeichnung):
Rollladenschrank
Anzahl Böden:
4 Stück
Gesamtbreite:
1200 Millimeter
Gesamthöhe:
1950 Millimeter
Gesamttiefe:
460 Millimeter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 314,13*
€ 314,13*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 352,59*
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 365,37*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.