Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab 4m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab
Holzgliedermaßstab
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-973900400
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     973900400
EAN/GTIN:
     4007368043317
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

9004:

  • Holzgliedermaßstab
  • Gliederstärke 6,5 mm
  • Gliederhöhe 30 mm
  • Gliederlänge 50 cm
  • besonders robuste Ausführung
  • verdeckte Nieten
  • Vorder- und Rückseite mit mm- Teilung entgegenlaufend beziffert

Maßstäbe:

Maßstäbe und Gliedermaßstäbe aus Holz, Kunststoff und Metall sind in Handwerk und Industrie nach wie vor das Längenmessmittel. Für unterschiedliche Anwendungen hinsichtlich Genauigkeit, aber auch bezogen auf bestimmte Einflüsse, wie Nässe und Hitze, bietet BMI für Ihre Anwendung immer den richtigen Maßstab.

Holzgliedermaßstäbe:

  • starkes Qualitätsbuchenholz
  • hohe Bruchsicherheit
  • starke Gelenkfedern verleihen dem BMI-Maßstab seine lange Lebensdauer und hohe Gelenke mit Dauerfettschmierung
  • dauerhafte Lackierung
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, bmi gliedermassstab, doppelmeter, holz gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 716
6 Tage
k.A.
€ 16,00*
ab € 94,03*
€ 99,55*
€ 7,90*
ab € 101,78*
€ 107,21*
Preise: Lager 716
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 716
Versand: Lager 716
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 43,50*
€ 16,00*
ab € 150,00*
€ 6,00*
ab € 225,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 43,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 716
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMI
941104100
ab € 3,35*
Sonstiges
BMI
936990200
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG