Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlmaßstab starr, 500mm Rostfrei, 30x1,0 Teilung 1/2-1/1mm-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab starr
Stahlmaßstab starr
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-966220R
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     966220R
EAN/GTIN:
     4007368044352
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab

966:

  • Starre Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl
  • Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild
  • Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen
  • Durch matte Oberflächen gute Ableseeigenschaften
  • Gerundete Kanten
  • EG-Genauigkeitsklasse II bei metrischer Teilung.

Maßstäbe:

Maßstäbe und Gliedermaßstäbe aus Holz, Kunststoff und Metall sind in Handwerk und Industrie nach wie vor das Längenmessmittel. Für unterschiedliche Anwendungen hinsichtlich Genauigkeit, aber auch bezogen auf bestimmte Einflüsse, wie Nässe und Hitze, bietet BMI für Ihre Anwendung immer den richtigen Maßstab.

Biegsame und starre Maßstäbe:

  • rostfrei
  • hohe Genauigkeit (EG II)
  • signierte, abriebfeste Teilung
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gewicht:
0,126 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, kontrollmaßstab bmi, stahl maßstab, Metall-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,66*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelbild
BMI
966138 R
ab € 3,35*
Ähnlich
Stahlmaßstab starr
BMI
966206R
€ 2,96*
Ähnlich
Stahlmaßstab starr
BMI
9662030R
€ 48,78*
Ähnlich
Stahlmaßstab starr
BMI
9662030H
€ 48,78*
Ähnlich
Stahlmaßstab starr
BMI
9663030H
€ 71,34*
Ähnlich
Stahlmaßstab starr
BMI
966212R
€ 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG