Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlmaßstab biegsam, 3000mm Rostfrei Laserskal. 18x0,5 Teilung Zoll-1/2-1/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab biegsam
Stahlmaßstab biegsam
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-9621301R
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     9621301R
EAN/GTIN:
     4007368089469
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab

962:

  • Biegsame Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl
  • Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild
  • Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen
  • Durch matte Oberflächen gute Ableseeigenschaften
  • Gerundete Kanten
  • EG-Genauigkeitsklasse II bei metrischer Teilung.

Maßstäbe:

Maßstäbe und Gliedermaßstäbe aus Holz, Kunststoff und Metall sind in Handwerk und Industrie nach wie vor das Längenmessmittel. Für unterschiedliche Anwendungen hinsichtlich Genauigkeit, aber auch bezogen auf bestimmte Einflüsse, wie Nässe und Hitze, bietet BMI für Ihre Anwendung immer den richtigen Maßstab.

Biegsame und starre Maßstäbe:

  • rostfrei
  • hohe Genauigkeit (EG II)
  • signierte, abriebfeste Teilung
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Gewicht:
0,213 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, kontrollmaßstab bmi, stahl maßstab, Metall-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,88*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlmaßstab 962 L.200mm Q.13x0,5mm 1/1mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI biegsam rostfrei
BMI
962 120 SR
ab € 1,93*
Ähnlich
Stahlmaßstab 962 L.200mm Q.13x0,5mm 1/2mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI biegsam rostfrei
BMI
962 120 R
ab € 1,92*
Ähnlich
Stahlmaßstab 962 L.250mm Q.13x0,5mm 1/1mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI biegsam rostfrei
BMI
962 125 SR
ab € 2,13*
Ähnlich
Stahlmaßstab 962 L.250mm Q.13x0,5mm 1/2mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI biegsam rostfrei
BMI
962 125 R
ab € 2,13*
Ähnlich
Stahlmaßstab biegsam
BMI
962121R
€ 1,95*
Ähnlich
Stahlmaßstab biegsam
BMI
962120RD
€ 2,92*
Ähnlich
Stahlmaßstab biegsam
BMI
962126R
€ 2,17*
Ähnlich
Stahlmaßstab biegsam
BMI
962125RD
€ 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG