Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalmessschieber, 200mm in Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmessschieber
Digitalmessschieber
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-770200
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     770200
EAN/GTIN:
     4007368088776
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitalmessschieber ablesung 0,01mm

770 Digitalmessschieber:

Digitalmessschieber mit 11 mm großer LCD-Anzeige, mit Datenausgang, nach DIN 862, Anzeige in mm und inch, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Feststellschraube, mit Gewindetabelle, incl. Ersatzbatterie, in der Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, Messschieber, Schieblehre
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 716
6 Tage
k.A.
€ 16,00*
ab € 55,52*
€ 61,79*
€ 7,90*
ab € 61,82*
€ 68,02*
Preise: Lager 716
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 716
Versand: Lager 716
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 43,50*
€ 16,00*
ab € 150,00*
€ 6,00*
ab € 225,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 43,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 716
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
770150
ab € 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.