Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bügelmessschraube, 0 - 25mm, in Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube
Bügelmessschraube
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-765000025
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     765000025
EAN/GTIN:
     4007368088998
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25 mm

765 Bügelmessschraube:

  • Nach DIN 863
  • mattverchromt
  • Spindel-Ø 6,5 mm
  • Messflächen aus Hartmetall
  • Isolierhandschutz
  • Feststellhebel
  • Gefühlsratsche
  • in der Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-25 mm
Gewicht:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Feinzeigermessschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,68*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelmessschraube
BMI
765025050
€ 19,97*
Ähnlich
Bügelmessschraube
BMI
765050075
€ 25,29*
Ähnlich
Bügelmessschraube
BMI
765075100
€ 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG