Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkstattmessschieber, 300 mm mit Feststellschraube, 0,05mm / 1/128"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber
Werkstattmessschieber
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-760300
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     760300
EAN/GTIN:
     4007368095408
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

760/761 Werkstattmessschieber:

Werkstattmessschieber mit Feststellschraube, nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Gewindetabelle, im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Gewicht:
0,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Schieblehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,93*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werkstattmessschieber
BMI
760150
ab € 21,87*
Ähnlich
Werkstattmessschieber
BMI
761150
€ 25,18*
Ähnlich
Werkstattmessschieber
BMI
760200
€ 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG