Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollfix Easy, mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollfix Easy
Rollfix Easy
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-7001994
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     7001994
EAN/GTIN:
     4007368041696
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
bmi messrad
messrad

Rollfix Easy:

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem Kunststoff vereint die Vorteile des geringen Gewichtes und des großen Messrades. Vorwärts- und Rückwärtsmessung (einfache Korrektur bei Überfahrung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare Abstellbügel und die eingebaute Feststellbremse erleichtert die Handhabung. Die Führungsstange ist für den Transport klappbar.
  • Messbereich: 99.999,99 m
  • Auflösung: 1 cm
  • Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
  • Gesamthöhe: 990 mm

Vermessungsgeräte:

Vermessungsgeräte für größere Distanzen stellen gerade im Bezug auf Handlichkeit hohe Anforderungen. Beim Aufbau unserer Streckenmessgeräte haben wir darauf geachtet, daß der Anwender hier entlastet wird. Für die unterschiedlichsten Aufgaben finden Sie bei BMI das richtige Streckenmessgerät.

Vorteile:

  • Bewusste Werkstoffauswahl für lange Lebensdauer
  • Gewichtsreduzierte Konstruktion für leichteres Arbeiten
  • Alle Messräder sind auf ein kompaktes Maß zusammenklappbar und damit leicht zu transportieren
  • Präzise Zählwerke für exakte Messergebnisse
Weitere Informationen:
Messbereich:
99999,99 m
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Entfernungsmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 716
5 Tage
k.A.
€ 16,00*
ab € 129,33*
€ 136,84*
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 181,08*
Preise: Lager 716
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 716
Versand: Lager 716
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 43,50*
€ 16,00*
ab € 150,00*
€ 6,00*
ab € 225,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 43,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 716
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMI
7001992
ab € 187,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG