Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Taschenbandmaß MET 3m, Teilung mm, mit Clip, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß MET
Taschenbandmaß MET
Logo BMI
Artikel-Nr.:
     716-490341230
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     490341230
EAN/GTIN:
     4007368080657
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3m bmi
taschenbandmaß 3m

490 MET:

Das Taschenbandmaß mit hitzebeständigem Gehäuse aus verchromten Zinkdruckguss. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste. Längen 2+3 m in mm - oder mm/inch-Teilungen. Bandbreite 13 mm. Gehäuseabmessung: 60 x 58 x 19 mm

Taschenbandmaße:

Bei BMI gefertigte Taschenbandmaße sind so vielfältig in Ihrer Verwendbarkeit wie die Anforderungen der Anwender. Längenmaß, Innenmessung, Radien, mm/mm-Teilung, mm/inch- Teilung, individuelle Gehäuseausprägungen und vieles mehr. Ihren Vorstellungen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Durch die Herstellung in unserem Werk ist vieles möglich, auch in kleinen Stückzahlen. Natürlich stehen im Vordergrund unseres Bemühens präzises Messen, perfekte Handhabung und lange Lebensdauer.

VORTEILE:

  • Dauerhaftigkeit im rauhen Arbeitseinsatz durch Rostschutz der Bänder (Grundphosphatierung)
  • BMI-Taschenbandmaße haben einen Klarlack als Verschleissschutz, der 10 mal abriebfester ist als herkömmlicher Lack!
  • Hohe Lebensdauer der Rückholfeder durch speziellen Federstahl
  • Aufwendiges Innenleben: eingesetzte Wickeltrommeln bzw. Distanzscheiben sorgen für perfekten Lauf
  • Robuste Gehäuse aus schlagfesten ABS- bzw. Polyamidkunststoffen
  • Bänder in mm-Teilung mit EG-Bauartzulassung, eichfähig
  • Genauigkeiten nach EG II
    • 2 m ± 0,7 mm
    • 3 m ± 0,9 mm
    • 5 m ± 1,3 mm
    • 8 m ± 1,9 mm

Anfangsbeschläge:

Anfangsbeschläge aus Metall vernickelt, verschiebbar für Innen- und Außenmessungen.

Innenmessung:

bei den Modellen IN-OUT, VISO, X 4, TOP und TOP-M kann das Innenmaß komfortabel direkt im Sichtfenster abgelesen werden. Bei den anderen Modellen wird das Gehäusemaß addiert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,142 kg
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Maßband, Bandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,55*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG