Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 300kg,Plattform LxB 1010x520mm,Doppelschere schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
999417
999417
999417
Artikel-Nr.:
     711-999417
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4017976068367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 300 kg
  • Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Gewicht 150 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Stapler, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
300 kg
Länge Plattform:
1010 mm
Breite Plattform:
520 mm
Hubhöhe (min.):
435 mm
Hubhöhe (max.):
1585 mm
Scheren Ausführung:
Doppelschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Länge:
1260 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz/gelb
Farbe Bügel:
tiefschwarz // RAL9005
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, fetra hubtischwagen, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen doppelschere, Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Stapler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 723,05*
€ 793,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,57*
€ 809,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,51*
€ 816,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 759,27*
€ 830,65*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 917,00*
€ 992,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,17*
€ 1.180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,92*
€ 1.170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,54*
€ 1.113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,00*
€ 1.091,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 345,47*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 459,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.