Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 150kg,Plattform LxB 700x450mm,Einfachschere schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
999348
999348
Artikel-Nr.:
     711-999348
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     4017976068312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 150 kg
  • Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Gewicht 41 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
150 kg
Länge Plattform:
700 mm
Breite Plattform:
450 mm
Hubhöhe (min.):
265 mm
Hubhöhe (max.):
755 mm
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Länge:
950 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz/gelb
Farbe Bügel:
tiefschwarz // RAL9005
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, fetra hubtischwagen, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen hublast 150kg, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Hub- und Hebegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 350,91*
€ 400,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,03*
€ 407,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,38*
€ 411,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 368,33*
€ 418,35*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 443,99*
€ 497,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,74*
€ 592,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.