Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubroller,Tragl. 1000kg,2 Hubrollen,Hebelstange


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
999155
999155
Artikel-Nr.:
     711-999155
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6971
EAN/GTIN:
     4017976069715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Hubroller
  • Traglast 1000 kg
  • mit Polyurethan-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Set bestehend aus 2 Hubrollen und 1 Hebelstange
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportroller, Beistellwagen, Etagenwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Maschinenheber, Möbelroller, Schwerlastroller, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Hubroller
Traglast:
1000 kg
Bereifung:
Polyurethan
Material Plattform:
Stahl
Material:
Stahl
Material Felge:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Transportroller, Beistellwagen, Etagenwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Maschinenheber, Möbelroller, Schwerlastroller, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 191,08*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,80*
€ 194,78*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 168,61*
€ 196,72*
18 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 200,70*
Lager 711
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 237,20*
€ 274,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 274,02*
€ 326,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 270,12*
€ 321,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 257,15*
€ 306,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 251,04*
€ 298,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 237,20*
€ 282,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 118,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.