Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,f. Rad,f. Rad Ø 260mm,m. Stollenprofil,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998276
998276
Artikel-Nr.:
     711-998276
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D50.261
EAN/GTIN:
     4021885004958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Decke für Luftrad
Decke für Rad
  • für Raddurchmesser 260 mm
  • mit Stollenprofil
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
260 mm
Profiltyp:
Stollenprofil
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftraddecke, Luftradmantel, Mantel für Luftrad, decke für luftrad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,08*
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,36*
3 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,38*
2 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,40*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D50.200
ab € 3,73*
Ähnlich
k.A.
D50.260
ab € 4,76*
Ähnlich
k.A.
D50.400
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.