Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,f. Rad,f. Rad Ø 200mm,m. Rillenprofil,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998254
998254
Artikel-Nr.:
     711-998254
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D50.200
EAN/GTIN:
     4021885008529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Decke für Luftrad
Decke für Rad
  • für Raddurchmesser 200 mm
  • mit Rillenprofil
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
200 mm
Profiltyp:
Rillenprofil
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftraddecke, Luftradmantel, Mantel für Luftrad, decke für luftrad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,17*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,31*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 5,83*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D50.260
ab € 4,76*
Ähnlich
k.A.
D50.261
ab € 3,63*
Ähnlich
k.A.
D50.400
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.