Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 60kg,Luft m. Rillenprofil,ØxB 150x30mm,Kugellager,Naben L 36mm,Felge Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
997706
997706
Artikel-Nr.:
     711-997706
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D20.150
EAN/GTIN:
     4021885009199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Rad
  • Traglast 60 kg
  • Bereifung Luft mit Rillenprofil
  • bodenschonend
  • Durchmesser x Breite 150 x 30 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge 36 mm
  • Felge aus Kunststoff in grau
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
60 kg
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
36 mm
Radbreite:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Profiltyp:
Rillenprofil
Reifendruck max.:
2.5 bar
Farbe Felge:
grau
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle ø55x30, gummirolle, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 34,14*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 33,99*
€ 45,22*
€ 5,00*
ab € 34,32*
€ 45,47*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
D55.150
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.