Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Etikettenhalter,HxB 73x200mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991732
991732
Artikel-Nr.:
     711-991732
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200807
EAN/GTIN:
     4250621502391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Beschriftungsfenster
Etikett für Etikettenhalter
  • Höhe x Breite 73 x 200 mm
  • in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Etikettenhalter
Höhe:
73 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, stemo etikettenhalter, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 105 Stück (ab € 0,4002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.