|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-991608 Herst.-Nr.: 200702-991608 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Etikettenhalter aus transparenten, Scanner lesbaren Kunststoff-Leisten mit rückseitigem Klebeband. Ideal für eine übersichtliche Artikelmarkierung. Er haftet überall (außer auf Holz), leicht versetzbar. Fixlänge von 200 mm für individuellen Zuschnitt. Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Kennzeichnungstyp: | Regalkennzeichnung | Regalkennzeichnung: | Etikettenhalter | Konfektionierung: | Einzeletikett | Höhe: | 73 mm | Länge: | 200 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Farbe: | transparent | Gewicht: | 2,9 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |