Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,z. Zuschneiden,HxL 39x1000mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
991539
991539
991539
991539
991539
Artikel-Nr.:
     711-991539
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200407
EAN/GTIN:
     4250621502254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 39 x 1000 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
39 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 158,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 159,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 159,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 160,02*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 326,96*
€ 374,68*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 374,68*
€ 445,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 372,45*
€ 443,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 363,14*
€ 432,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 357,08*
€ 424,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 326,96*
€ 389,08
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 3,2696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200804
ab € 12,18*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200804
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.