Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,z. Zuschneiden,HxL 30x1000mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991517
991517
991517
991517
991517
Artikel-Nr.:
     711-991517
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200307
EAN/GTIN:
     4250621502230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 30 x 1000 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, stemo etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,57*
€ 404,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,16*
€ 397,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 304,74*
€ 362,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 299,42*
€ 356,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 276,81*
€ 329,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200803
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.