Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,HxL 27x105mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991481
991481
991481
991481
991481
Artikel-Nr.:
     711-991481
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200202
EAN/GTIN:
     4250621502209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Höhe x Länge 27 x 105 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
27 mm
Länge:
105 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, stemo etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,43*
€ 65,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200802
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.