Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,HxL 24x105mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
991448
991448
991448
991448
991448
Artikel-Nr.:
     711-991448
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200110
EAN/GTIN:
     4250621502186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Höhe x Länge 24 x 105 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
24 mm
Länge:
105 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,18*
€ 25,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 25,67*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 25,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 26,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 54,43*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,43*
€ 64,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,96*
€ 63,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,50*
€ 58,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,82*
€ 56,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 47,16*
€ 56,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,81*
€ 49,75
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,97*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.