Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,HxL 18x105mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
991426
991426
991426
991426
991426
Artikel-Nr.:
     711-991426
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200102
EAN/GTIN:
     4250621502155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Höhe x Länge 18 x 105 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
18 mm
Länge:
105 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend 18x105 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,58*
€ 63,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,58*
€ 62,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,35*
€ 59,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 48,74*
€ 58,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,21*
€ 54,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,64*
€ 47,17
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200801
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.