Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 70kg,TPE-Bereifung,ØxB 125x28mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988443
988443
Artikel-Nr.:
     711-988443
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G100.A80.126
EAN/GTIN:
     4021885034221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 70 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 125 x 28 mm
  • Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
70 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
158 mm
Radbreite:
28 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
76 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
60x50 mm
Schraubloch Ø:
8.3 mm
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125x28mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 18,90*
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 24,88*
€ 5,00*
ab € 21,99*
€ 25,04*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 31,45*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.