Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch,f. Rad,f. Rad Ø 230mm,Ventil abgewinkelt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985139
985139
Artikel-Nr.:
     711-985139
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D55.230
EAN/GTIN:
     4021885099855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftradschlauch
Schlauch für Luftrad
schlauch für luftrad
Schlauch für Rad
  • für Raddurchmesser 230 mm
  • Ventil abgewinkelt
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Rad
für Raddurchmesser:
230 mm
Ventil Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,31*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 17,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.