Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubroller,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 300x310mm,Hub H 300mm,mechanisch,Gestell RAL5007,2 Lenkrollen


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
985092
985092
Artikel-Nr.:
     711-985092
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     4017976069807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Hubroller
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 300 x 310 mm
  • Hubhöhe 300 mm
  • mechanische Winde mit Handkurbel
  • Aufnahmeschaufel mit Gummibelag
  • mit verstellbaren Ablagestützen mit Schonbelag
  • Ladungssicherung durch Zurrgurt
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenkrollen
  • Rad Ø 150 mm
  • mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Fahrgestell für Paletten, Kommissionierwagen, Möbelroller, Schwerlastroller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Hubroller
Traglast:
600 kg
Hubhöhe:
300 mm
Ladeflächenlänge:
300 mm
Ladeflächenbreite:
310 mm
Material:
Stahl
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenkrollen
Rad-Ø:
150 mm
Höhe:
780 mm
Breite:
570 mm
Hub Ausführung:
mechanische Winde mit Handkurbel
Hubroller Ausstattung:
verstellbare Ablagestützen mit Schonbelag
Schaufel Ausstattung:
Aufnahmeschaufel mit Gummibelag
Ladungssicherung:
Zurrgurt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Fahrgestell für Paletten, Kommissionierwagen, Möbelroller, Schwerlastroller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 654,41*
€ 728,14*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 668,49*
€ 742,11*
18 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 681,72*
€ 756,62*
22 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 699,83*
€ 775,35*
Lager 711
21
pro Paar
Frei Haus
ab € 982,00*
€ 1.073,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.073,09*
€ 1.276,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.067,18*
€ 1.269,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.033,21*
€ 1.229,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 982,00*
€ 1.168,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.