Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tafelwischer, magnetisch, HxLxB 45x160x75mm, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
981921
981921
Artikel-Nr.:
     711-981921
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1921
EAN/GTIN:
     4016946019217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Tafelwischer
  • mit magnetischer Rückseite
  • Höhe x Länge x Breite 45 x 160 x 75 mm
  • Reinigungsfilz austauschbar
  • aus Kunststoff in weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafelzubehör:
Tafelwischer
Ausstattung Tafelzubehör:
mit magnetischer Rückseite
Höhe:
45 mm
Länge:
160 mm
Breite:
75 mm
Funktion Tafelzubehör:
Reinigungsfilz austauschbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher franken, Tafelzubehör, Tafelreiniger, Weißwandtafel-Zubehör, Boardmarker, Stiftehalter, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,48*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,73*
€ 4,75*
ab € 3,41*
€ 5,02*
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,32*
Lager 711
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.