Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Magnete,D 38mm,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
981681
981681
Artikel-Nr.:  711-981681
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  HM3850 04B
EAN/GTIN:  4016946199919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Franken
Haftmagnet

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
38 mm
Gewicht:
1,6 kg
... > Büroausstattung > Informations-Ausstattung > Schreibtafeln
Weitere Suchbegriffe: Magnete, Tafelzubehör, Haftmagnete, Weißwandtafel-Zubehör
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
6 Tage
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 50 Paketen.
1 Paket enthält 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG