Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkstattwagen, HxBxT 859x1200x750mm, Multiplex 40mm, 4 Schubladen, Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
974085
974085
Artikel-Nr.:
     711-974085
Hersteller:
     Bedrunka & Hirth
Herst.-Nr.:
     04.12.05A-974085
EAN/GTIN:
     4050413002210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Mobile Werkbank
Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit Vierkantrohrkonstruktion 40 x 40 x 2 mm. Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse. Schubladen mit Kugellager-Führung, ca. 88% ausziehbar, mit Auszugstop, Traglast 100 kg. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit 2 Feststellern. Wasserfeste, mehrschichtverleimte und verzugsfreie Buche-Multiplexplatte 40 mm stark. Traglast 500 kg. Lackierung lichtgrau/lichtblau RAL 7035/5012.
Allgemeine Maße
Arbeitshöhe 859 mm
Plattentiefe 750 mm
Schubladen B x T 450 x 600 mm
Schubladen-Traglast 100 kg
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
859 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
750 mm
elektrisch leitend:
nein
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte, Schubladen, Schrank
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Platte:
Buche
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL5012 Lichtblau
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
100 kg
Stärke Platte:
40 mm
Schubladen:
4 Stück
Türen:
1 Stück
fahrbar:
ja
Gewicht:
126 kg
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth werkstattwagen, Mobile Werkbank, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Werktische, Werkstatt-Wagen, Montage-Tische, Arbeitstische, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 554,89*
€ 615,28*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
€ 702,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG