Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulik-Stapler, Tragl. 1600kg, Gabel L 1150mm, Lenkräder PU, Gabelrollen PU, Hub H 2900mm, Teleskop-Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
969187
969187
Artikel-Nr.:
     711-969187
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/6000460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
handhubstapler
Elektrohydraulik-Stapler
- Traglast 1600 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 560 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm
- Stützrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 125 mm
- Hubhöhe 2900 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Hubmotor 2,2 kW
- Fahrmotor 1,2 kW
- Ein- und Ausschaltung per Schlüssel und mit Totmannschaltung und Automatik-Stop
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 5 km/h, ohne Last 6 km/h
- Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
- für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden
- einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
- mit Batterie 24V/160 Ah
- Bauhöhe 1965 mm / ausgefahrene Höhe 3370 mm
- Länge x Breite 1970 x 850 mm
- Gewicht 790 kg
- Arbeitsgangbreite 2230 mm
- Teleskop-Mast
- mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
- Fahrgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
- Hubgerüst aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Lieferumfang inklusive Ladegerät
- mit CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Elektrohydraulik-Stapler
Traglast:
1600 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
560 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Hubhöhe (max.):
2900 mm
Mastausführung:
Teleskop-Mast
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/160 Ah
Ladegerät:
24 V/20 A
Höhe:
1965 mm
Höhe ausgefahren:
3370 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1970 mm
Fahrmotor:
1.2 kW
Hubmotor:
2.2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5 km/h
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Steigvermögen mit Last:
5 %
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1610 mm
Arbeitsgangbreite:
2230 mm
Tageseinsatzzeit:
6-8 h
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
250 mm
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Material Stützrad:
Polyurethan
Breite Stützrad:
50 mm
Durchmesser Stützrad:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Fahrgestell:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Hubgerüst:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Fahrgestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Farbe Hubgerüst:
RAL2002 Blutorange
Ausführung:
Profi
Lieferumfang:
inklusive Ladegerät
Zertifizierung:
mit CE-Zeichen
Gewicht:
790 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hub- und Hebegerät, Hubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.846,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
28/1000350
ab € 599,39*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/6000420
ab € 554,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.