Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulischer Stapler, Tragl. 1,2t, Gabel L 1150mm, Hub H 3,50m Mast Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
969165
969165
Artikel-Nr.:
     711-969165
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/6000370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
handhubstapler
Elektrohydraulischer Stapler
Traglast 1200 kg
- Profi-Ausführung für häufigen Einsatz von 6-8 Stunden täglich
- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenem Spezial-Stahlprofilen
- Teleskopmast und Gabelträger mit wartungsfreien dauergeschmierten Rollen
- Hebelventil für feinfühliges Heben und Senken
- Hydraulik-Kompakteinheit 24V/2,2 KW
- Hubkolben hartverchromt und poliert
- Batterie zyklen- und rüttelfest in Panzerplatten-Ausführung
- Batterieentladeanzeige serienmäßig
- Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung für 230 V Netzanschluss
- Elektronische Curtis-Impulssteuerung für stromsparendes, feinfühliges und stufenloses Anfahren und Abbremsen
- Betätigung durch Flügelschalter im Steuerkopf, ein- und abschaltbar durch Schlüsselschloss
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder loslassen der Deichsel
- Gefederter Mittelfahrantrieb mit Gleichstrom-Fahrmotor für optimale Bodenhaftung
Rollen:
- Antriebsrad, Stützräder und Gabelrollen Polyurethan, tandem
- Antriebsrad Ø x B = 250 x 100 mm
- Gabelrollen Ø x B = 82 x 70 mm
- Stützräder Ø x B = 125 x 50 mm
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Batterie 24 V/210 Ah und Ladegerät 24 V/30 Ah
- Mitfahrplattform
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Hydraulik-Stapler
Traglast:
1200 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Material:
Stahl
Höhe:
2265 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Hubhöhe (max.):
3500 mm
Höhe ausgefahren:
3970 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1970 mm
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/160 Ah
Ladegerät:
24 V/20 A
Mastausführung:
Teleskop
Tragbreite:
560 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Arbeitsgangbreite:
2230 mm
Wenderadius:
1610 mm
Fahrmotor:
1.2 kW
Hubmotor:
2.2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5 km/h
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Steigvermögen mit Last:
5 %
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
14 cm/s
Hubgeschwindigkeit mit Last:
10 cm/s
Oberfläche Fahrgestell:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Hubgerüst:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Fahrgestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Farbe Hubgerüst:
RAL2002 Blutorange
Ausführung:
Profi
Gewicht:
790 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hub- und Hebegerät, Hubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.052,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
28/1000350
ab € 495,47*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/6000420
ab € 462,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG