Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbox, HxLxB 2425x1250x1400mm, Trapezblech, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967523
967523
967523
967523
967523
967523
967523
Artikel-Nr.:
     711-967523
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckbox
- Dach und Wände aus sendzimirverzinktem Trapezblechen
- Abwaschbare Innenwände und strapazierfähiger Bodenbelag
- Mit Kippfenster

Tür:

- Doppelwandige Flügeltür
- Abschließbar über Sicherheitsschloss

Anlieferung:

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Elektro-Installationspaket
- CEE-Anbaugerätestecker
- Frostwächter
- Elektro-Wandheizer
- Kranaufhängung
- Schiebefenster
- Türausschnitt mit Glasfüllung
- Außenwandlackierung in RAL1003 signalgelb, RAL3000 feuerrot, RAL5010 enzianblau, RAL6010 grasgrün, RAL7035 lichtgrau oder RAL9002 grauweiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Säbu
Containertyp:
Mehrzweckbox
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe außen:
2425 mm
Innenhöhe:
2300 mm
Breite außen:
1400 mm
Innenbreite:
1300 mm
Grundfläche:
1.4 m²
Ausstattung Container:
ohne
Wände:
4 Stück
Fußboden:
ja
Isolierung:
nein
Schalldämmung:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Material Container:
Stahl
Material Fenster:
Einscheibensicherheitsglas
Oberfläche Container:
verzinkt
Gewicht:
265 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro, Pförtnerhaus, Kabine, Raumcontainer, Fertigraum, Mehrzweckbox, Universal-Raum, Außenanlage, Universal Raum
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 1.286,71*
€ 1.306,49*
Frei Haus
ab € 1.358,27*
€ 1.381,06*
Frei Haus
ab € 1.358,27*
€ 1.381,06*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.363,84*
€ 1.383,62*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.426,90*
€ 1.446,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,49*
€ 1.554,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,71*
€ 1.531,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2722
ab € 238,07*
Zubehör
SÄBU
1113
ab € 253,46*
Zubehör
SÄBU
911
ab € 98,55*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0002
ab € 212,24*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0003
ab € 211,41*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0004
ab € 211,93*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0005
ab € 212,13*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0001
ab € 212,13*
Zubehör
SÄBU
2722-967691-0006
ab € 212,24*
Zubehör
SÄBU
6010
ab € 87,34*
Zubehör
SÄBU
3234
ab € 141,48*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 81,47*
Zubehör
SÄBU
2713
ab € 114,08*
Zubehör
SÄBU
2719
ab € 1.082,71*
Zubehör
SÄBU
2610
ab € 48,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.