Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Moderationstafel, HxB 1500x1200mm, Arbeitsfläche Karton weiß, Metallrahmen, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
962155
962155
Artikel-Nr.:
     711-962155
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G-962155
EAN/GTIN:
     4016946070584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Moderationstafel
Ideal für die Verwendung von Moderationspapier. Geteilte und klappbare Ausführung für die mobile Präsentation.
- Arbeitsflächen aus weißem Karton
- Stabile und standsichere Konstruktion
- Weißer Metallrahmen
- Tafelformat: mit 2 Tafeln je H x B 75 x 120 cm
- Gesamthöhe 195 cm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
ja
schwenkbar:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafelwischer:
nein
Material Tafel:
Karton
Material Rahmen:
Metall
Material Gestell:
Stahl
Farbe Rahmen:
weiß
Farbe Gestell:
weiß
Gewicht:
13 kg
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 125,96*
3 Tage
k.A.
pro Kartonage
€ 7,90*
€ 129,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 130,77*
pro Stück
€ 0,38*
ab € 129,82*
€ 146,49*
Lager 711
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 221,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pin-on-Folie
Papyrus
88026348
ab € 10,76*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, je 1x rot, grün, blau und schwarz, 4 Stück
Franken
Z1909
ab € 10,69*
Zubehör
521911
Franken
Z1910 03-521911
ab € 16,30*
Zubehör
521910
Franken
Z1910 02-521910
ab € 16,30*
Zubehör
521909
Franken
Z1910 01-521909
ab € 16,30*
Zubehör
521912
Franken
Z1910 10-521912
ab € 16,30*
Zubehör
Laser-Pointer, 133 mm, 200 g, silber
Franken
UMZ LPP
ab € 4,34*
Zubehör
Markiernadel, Organisationsnadel, 18 mm, 4 mm, sortiert, 100 Stück
Franken
4300/100 99
ab € 4,81*
Zubehör
Moderationsbox, 1.500 Teile, Karton
Franken
UMMSB
ab € 45,76*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 20 99
ab € 7,14*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 20 99
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 10 99
ab € 3,10*
Zubehör
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 10 99
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 14 99
ab € 5,45*
Zubehör
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 14 99
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 1730 99
ab € 9,36*
Zubehör
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 1730 99
ab € 15,96*
Zubehör
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 1119 99
ab € 4,95*
Zubehör
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 1119 99
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 1020 99
ab € 3,80*
Zubehör
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 1020 99
ab € 5,76*
Zubehör
Moderationskarte Rhombus, 200 x 95 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 920 99
ab € 5,34*
Zubehör
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 920 99
ab € 5,89*
Zubehör
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, sortiert, 100
Franken
UMZ 4510 99
ab € 3,16*
Zubehör
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm, sortiert, 250
Franken
UMZH 1719 99
ab € 7,81*
Zubehör
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm, sortiert, 500
Franken
UMZ 1719 99
ab € 8,54*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, gelb, 500
Franken
UMZ 20 04
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, hellblau, 500
Franken
UMZ 20 18
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, hellgrün, 500
Franken
UMZ 20 19
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, orange, 500
Franken
UMZ 20 05
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, rot, 500
Franken
UMZ 20 07
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis groß, 195 mm, weiß, 500
Franken
UMZ 20 09
ab € 10,85*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, gelb, 500
Franken
UMZ 10 04
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, hellblau, 500
Franken
UMZ 10 18
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, hellgrün, 500
Franken
UMZ 10 19
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, orange, 500
Franken
UMZ 10 05
ab € 3,80*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, rot, 500
Franken
UMZ 10 07
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis klein, 95 mm, weiß, 500
Franken
UMZ 10 09
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, gelb, 500
Franken
UMZ 14 04
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, hellblau, 500
Franken
UMZ 14 18
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, hellgrün, 500
Franken
UMZ 14 19
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, orange, 500
Franken
UMZ 14 05
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, rot, 500
Franken
UMZ 14 07
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Kreis mittel, 140 mm, weiß, 500
Franken
UMZ 14 09
ab € 6,73*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, gelb, 500
Franken
UMZ 1119 04
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, hellblau, 500
Franken
UMZ 1119 18
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, hellgrün, 500
Franken
UMZ 1119 19
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, orange, 500
Franken
UMZ 1119 05
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, rot, 500
Franken
UMZ 1119 07
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Oval, 190 x 110 mm, weiß, 500
Franken
UMZ 1119 09
ab € 7,31*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, gelb, 500
Franken
UMZ 1020 04
ab € 5,68*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, hellblau, 500
Franken
UMZ 1020 18
ab € 5,76*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, hellgrün, 500
Franken
UMZ 1020 19
ab € 5,68*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, orange, 500
Franken
UMZ 1020 05
ab € 5,76*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, rot, 500
Franken
UMZ 1020 07
ab € 5,68*
Zubehör
Moderationskarte, Rechteck, 205 x 95 mm, weiß, 500
Franken
UMZ 1020 09
ab € 5,76*
Zubehör
Moderationskarte, Wolke, 230 x 140 mm, weiß mit rotem Rand, 20
Franken
UMZ WM
ab € 3,57*
Zubehör
Moderationskarte, Wolke, 420 x 250 mm, weiß mit rotem Rand, 20
Franken
UMZ W
ab € 4,68*
Zubehör
Moderationskarte, Wolke, 620 x 370 mm, weiß mit rotem Rand, 20
Franken
UMZ WG
ab € 6,58*
Zubehör
Moderationsklebepunkt, Kreis, 19 mm, blau und gelb, 520 Stück je Farbe
Franken
UMZ P19/34
ab € 3,77*
Zubehör
Moderationsklebepunkt, Kreis, 19 mm, rot und grün, 520 Stück je Farbe
Franken
UMZ P19/12
ab € 3,62*
Zubehör
Moderationskoffer Kompakt, 2.100 Teile, Aluminium
Franken
UMMK
ab € 89,28*
Zubehör
Moderationskoffer MINI, 1.100 Teile, Kunststoff
Franken
UMKM
ab € 35,13*
Zubehör
Moderationskoffer Profi, 2.500 Teile, Aluminium
Franken
UMK
ab € 107,07*
Zubehör
Moderationskoffer Trainer, 3.000 Teile, Aluminium
Franken
UMKR
ab € 172,34*
Zubehör
Moderationspapier, 140 x 110 cm, Kraftpapier, 80 g/qm, 100, beige
Franken
UMZ MP
ab € 25,13*
Zubehör
Moderationspapier, 140 x 110 cm, Kraftpapier, 80 g/qm, 100, weiß
Franken
UMZ MPW
ab € 26,15*
Zubehör
Moderationspapierwagen, 120 x 90 cm, hellgrau
Franken
UMPW
ab € 153,41*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 20 99
ab € 14,85*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 10 99
ab € 6,95*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 14 99
ab € 10,50*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 1119 99
ab € 10,30*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Rechteck, 149 x 98 mm, Farbkombinationen, 300
Franken
MKS2199
ab € 6,31*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Rechteck, 200 x 149 mm, Farbkombinationen, 300
Franken
MKS2299
ab € 12,69*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 1020 99
ab € 8,49*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Rechteck, 249 x 200 mm, Farbkombinationen, 300
Franken
MKS2399
ab € 24,89*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 920 99
ab € 10,97*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm, sortiert, 300
Franken
UMZS 1719 99
ab € 14,68*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wertungssymbol, Kreis, 95 mm, gelb, 100
Franken
MKS61
ab € 3,39*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wertungssymbol, Kreis, 95 mm, gelb, 100
Franken
MKS62
ab € 3,39*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wertungssymbol, Kreis, 95 mm, gelb, 100
Franken
MKS63
ab € 3,39*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wolke, 100 x 60 mm, weiß mit rotem Rand, 20
Franken
MKS53
ab € 2,08*
Zubehör
selbstklebende Moderationskarte Wolke, 230 x 150 mm, weiß mit rotem Rand, 20
Franken
MKS51
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG