Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spindelwinde, Hublast 3t, Hub 350mm, handbetrieben, m. abnehmbarer Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949521
949521
Artikel-Nr.:
     711-949521
Hersteller:
     haacon hebetechnik
Herst.-Nr.:
     203509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelwinde
spindelwinde haacon
spindelwinde
Spindelwinde
mit abnehmbarer Kurbel
- Mit selbsthemmender Trapezgewindespindel
- Wartungsfreies Kegelradgetriebe
- Robuste Vierkantrohr-Konstruktion
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Spindelwinde
Zuglast:
3000 kg
Bauhöhe:
670 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
2.2 mm
Kurbelkraft:
26 daN
Hub:
350 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL2004 Reinorange
Ausführung Winde:
abnehmbare Kurbel
Gewicht:
16.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kurbelwinde, Winde, Seilwinde, Wandwinde, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.