Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spindelwinde, Zugl. 1000kg, Bau H 525mm, abnehmbare Kurbel, m. Kegelradgetriebe, Stahl, RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949496
949496
Artikel-Nr.:
     711-949496
Hersteller:
     haacon hebetechnik
Herst.-Nr.:
     203565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
Spindelwinde
spindelwinde haacon
spindelwinde
Spindelwinde
- Zuglast 1000 kg
- 1,9 mm Hub je Kurbelumdrehung
- Kurbelkraft 14 daN
- Bauhöhe 525 mm
- Hub 300 mm
- abnehmbare Kurbel
- mit Kegelradgetriebe
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2004 Reinorange
- Gewicht 5,7 kg
- mit CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Spindelwinde
Zuglast:
1000 kg
Bauhöhe:
525 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
1.9 mm
Kurbelkraft:
14 daN
Hub:
300 mm
Ausführung Winde:
abnehmbare Kurbel
Getriebetyp:
Kegelradgetriebe
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL2004 Reinorange
Zertifizierung:
mit CE-Zeichen
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kurbelwinde, Winde, Seilwinde, Wandwinde, Hub- und Hebegerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 167,89*
€ 181,28*
Lager 711
Frei Haus
ab € 174,96*
€ 189,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.