Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spindelwinde, Hublast 0,5t, Hub 300mm, handbetrieben, m. fester Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949463
949463
Artikel-Nr.:
     711-949463
Hersteller:
     haacon hebetechnik
Herst.-Nr.:
     203466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelwinde
spindelwinde haacon
spindelwinde
Spindelwinde
mit fester Kurbel
- Mit selbsthemmender Trapezgewindespindel
- Wartungsfreies Kegelradgetriebe
- Robuste Vierkantrohr-Konstruktion
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Spindelwinde
Zuglast:
500 kg
Bauhöhe:
500 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
3 mm
Kurbelkraft:
14 daN
Hub:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL2004 Reinorange
Ausführung Winde:
feste Kurbel
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kurbelwinde, Winde, Seilwinde, Wandwinde, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG