Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 175kg,Schaufel BxT 280x230mm,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949215
949215
949215
Artikel-Nr.:
     711-949215
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51811
EAN/GTIN:
     4052293518119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre brb
treppenkarre
Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite 1210 x 560 mm
  • Traglast 175 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 140 mm

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Klappkarre, Treppensackkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
175 kg
Schaufelbreite:
280 mm
Schaufeltiefe:
230 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
140 mm
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1210 mm
Breite:
560 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Klappkarre, Treppensackkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 160,94*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 180,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.