Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umkleidebank, L 1500mm, Holzleisten, Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949033
949033
949033
Artikel-Nr.:
     711-949033
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131541 1-949033
EAN/GTIN:
     4030426315415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Umkleidebank
garderobenbank l1500 mm
Umkleidebank
mit Holzleisten
Ausführung mit Schuhrost.
Sitz aus Kiefernholz, naturlackiert. Gestell aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Bänke können in genannten Größen miteinander endlos verschraubt werden. Anlieferung zerlegt.

Allgemeine Maße

Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm
Sitzleisten 90 x 30/20 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1500 mm
Gesamttiefe:
355 mm
Sitztiefe:
330 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
RAL7016 Anthrazitgrau
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 175,69*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 207,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG