Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1145x645mm,Holzplatte,Holzkasten,RAL5007,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
947628
947628
947628
Artikel-Nr.:
     711-947628
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4017976041247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1145 x 645 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Holzkasten
  • 250 mm hoch
  • 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • Deichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Räder
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • automatische Feststellbremse, wirkt auf die Vorderräder
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Handpritschenwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
Holzkasten
Höhe Aufbauten:
250 mm
Ladeflächenlänge:
1145 mm
Ladeflächenbreite:
645 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkung:
2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Lenkstange:
ja
Deichsel:
mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, fetra bordwandwagen, bordwand wagen, Griffroller, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Spezialwagen, Wagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,72*
€ 515,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,88*
€ 517,71*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 454,69*
€ 522,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,29*
€ 536,52*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 651,52*
€ 718,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,70*
€ 855,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,65*
€ 843,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,06*
€ 818,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,23*
€ 801,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,52*
€ 775,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.