Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1100x500x500mm,Stahlboden,1 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Fahrplatte mit 4 Doppelrollen,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946035
946035
Artikel-Nr.:
     711-946035
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3093107
EAN/GTIN:
     4031068077198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 105 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Ebenen mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x90 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 35 kg
  • Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: 1 Schublade, 2 Auszugböden, Fahrplatte
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Fahrplatte mit 4 Doppelrollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Pult, Schrankpult, Pultschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1100 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x90 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugböden:
2 Stück
Traglast Auszug:
35 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Fahrplatte mit 4 Doppelrollen
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszugsführung Boden:
kugelgelagert
Auszug:
70 %
Auszug Schublade:
100 %
Auszug Boden:
100 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
105 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
1 Schublade, 2 Auszugböden, Fahrplatte
Gewicht:
37.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Werkstatt-Schrank, Pult, Schrankpult, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,83*
€ 374,60*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,08*
€ 374,62*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 384,85*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 355,90*
€ 404,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,15*
€ 404,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 20,51*
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 37,14*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,03*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007-946476-0004
ab € 133,62*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.