Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,RAL7035,HxBxT 1950x1200x500mm,6xStahlboden,4 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
945881
945881
945881
945881
945881
945881
Artikel-Nr.:
     711-945881
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-3042
EAN/GTIN:
     4050646479629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 4 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x170 mm
  • Traglast je Schublade 25 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: 4x170
  • mit Mitteltrennwand
  • links 3 Böden und 2 Schubladen
  • rechts 3 Böden und 2 Schubladen
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
3 Böden und 2 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
3 Böden und 2 Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x170 mm
Schubladentraglast:
25 kg
Fronthöhe 170 mm:
4 Stück
Schließsystem:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Wertfach:
nein
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
4x170
Gewicht:
112.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,18*
€ 875,78*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,33*
€ 962,55*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,22*
€ 963,13*
Lager 711
38 Tage
21
Frei Haus
ab € 937,80*
€ 1.083,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,52*
€ 1.289,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,29*
€ 1.287,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,51*
€ 1.232,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,04*
€ 1.186,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,80*
€ 1.115,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3713|
ab € 73,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3716|
ab € 43,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1118-00
ab € 6,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.