Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,RAL7035,HxBxT 1950x930x500mm,6xStahlboden,8 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
945837
945837
945837
945837
945837
Artikel-Nr.:
     711-945837
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-305
EAN/GTIN:
     4025314916201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x82 mm/4x170 mm
  • Traglast je Schublade 25 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: 4x82, 4x170
  • mit Mitteltrennwand
  • links 2 Böden und 8 Schubladen
  • rechts 4 Böden
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
2 Böden und 8 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x82 mm/4x170 mm
Schubladentraglast:
25 kg
Fronthöhe 82 mm:
4 Stück
Fronthöhe 170 mm:
4 Stück
Schließsystem:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Wertfach:
nein
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
4x82, 4x170
Gewicht:
116.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.059,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,46*
€ 1.471,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,51*
€ 1.470,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,39*
€ 1.393,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,85*
€ 1.339,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,18*
€ 1.260,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3707|
ab € 12,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3713|
ab € 61,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3716|
ab € 32,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.