Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1510x435mm, f. Reifen-Ø 578-650mm, Fachl. 150kg, 3xTraversen, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916839
916839
916839
Artikel-Nr.:
     711-916839
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20415AR
EAN/GTIN:
     4250623715812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Felgenregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Anbauregal
- Steckregal mit speziell geformten Reifenlagerungstraversen
- Oberfläche verzinkt
Fachböden:
- Für Reifendurchmesser von 578 bis 650 mm
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Lieferumfang:
- Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Traversenebenen gem. Angebot
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Zus. Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Prüfzeichen / Geprüft nach:
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(H44)
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Entspr. DGVU-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Orion
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Lager
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1510 mm
Tiefe:
435 mm
für Reifen Ø:
578-650 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Böden / Ebenen:
3 Stück
Fachbreite:
1500 mm
Fachtiefe:
400 mm
Nutzung:
einseitig
Ausstattung Regal:
Böden
Boden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel:
gerade
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
19.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Reifenregal Traverse, Steck-Regal, Steckregal, reifenregal 3 ebenen, felgenregal, steck-regal breite 1500 mm, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 59,36*
€ 65,35*
22 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 59,36*
€ 65,35*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 65,35*
13 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 59,88*
€ 65,83*
Lager 711
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150/PAAR
ab € 15,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG