Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Stehpult,m. Böden,Schrank,Klappdeckel,Korpus RAL7035,Front RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911595
911595
Artikel-Nr.:
     711-911595
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Mobiles Stehpult
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Böden, Schrank, Klappdeckel
  • Traglast 150 kg
  • Flügeltür
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 30 kg
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rolltürschrank, Rollpult, Rollschrank, Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Beistellwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1200 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Schrank, Klappdeckel
Tragkraft:
150 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
30 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
brillantblau // RAL5007
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
abschließbar:
ja
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
41 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,97*
€ 528,26*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,11*
€ 528,27*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 458,29*
€ 530,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,95*
€ 541,35*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 645,31*
€ 701,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,39*
€ 789,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,31*
€ 767,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,10*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,84*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.