Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug,Zugl. 1500kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908193
908193
908193
Artikel-Nr.:
     711-908193
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     15201000015039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug
  • Zuglast 1500 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Gehäuse aus Stahl
  • Haken aus Stahl
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken mit Blechsicherungskappe
  • Bauhöhe 360 mm
  • Hebel Länge 410 mm
  • Breite x Tiefe 176 x 162 mm
  • Hubkraft 24 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Seilzug, Seilzugapparat, Hub- und Hebegerät, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebelzug
Zuglast:
1500 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
24 daN
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Bauhöhe:
360 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
162 mm
Länge Hebel:
410 mm
Material Haken:
Stahl
Maß F1:
32 mm
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: carl stahl hebelzug, hebelzug, Flaschenzug, Hebezeug, Seilzug, Seilzugapparat, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.