Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug,Zugl. 750kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908091
908091
908091
Artikel-Nr.:
     711-908091
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     15201000015038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug
  • Zuglast 750 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Gehäuse aus Stahl
  • Haken aus Stahl
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken mit Blechsicherungskappe
  • Bauhöhe 320 mm
  • Hebel Länge 280 mm
  • Breite x Tiefe 156 x 132 mm
  • Hubkraft 21 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Seilzug, Seilzugapparat, Hub- und Hebegerät, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebelzug
Zuglast:
750 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
21 daN
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Bauhöhe:
320 mm
Breite:
156 mm
Tiefe:
132 mm
Länge Hebel:
280 mm
Material Haken:
Stahl
Maß F1:
26 mm
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
6.7 kg
Weitere Suchbegriffe: carl stahl hebelzug, hebelzug, Flaschenzug, Hebezeug, Seilzug, Seilzugapparat, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.