Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Theke, Anbau, HxBxT 1100x1750x800mm, abgerundet 45°, Lochplatten, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
905821-0025
Artikel-Nr.:
     711-905821-0025
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-810035-905821-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke buche
Anbautheke Receptione
Tischplatte abgerundet, 45°
Gestell:
- Stabile Konstruktion aus Rundrohr
- Metallblenden mit Quadratlochung
Tisch- und Thekenplatte:
- Mit abgerundeten Kanten und hochwertiger Melaminharzbeschichtung
- 25 mm stark
Ausstattung:
- Mit 150 mm tiefer Taschenablage
Anlieferung:
- Frei Haus
3 Jahre Garantie
Auf Anfrage:
- CAD-Planung
- Anlieferung frei Verwendungsstelle
- Montageservice

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Programm/Serie:
Receptione
Tischelement:
Anbauelement
Höhe:
1100 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
800 mm
Gestellform:
Wangengestell
Plattenform:
geschwungen
Farbe Platte:
wählbar
Farbe Gestell:
RAL9006 Weißaluminium
höhenverstellbar:
nein
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte, Ablageböden
Oberfläche Platte:
Melaminharzbeschichtung
Oberfläche Gestell:
Pulverbeschichtung
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Stahl
elektrifizierbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, geramöbel empfangstheke, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Theke, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangsbereich, Verkettungselement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 976,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0003
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0004
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0005
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0007
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0008
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0009
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0011
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0012
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0013
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0016
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0017
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0018
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0020
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0021
€ 976,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-810035-905821-0022
€ 976,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG