Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,Siebdruckplatteplatte,1 Stirnwand (offen),RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
900409
900409
900409
Artikel-Nr.:
     711-900409
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12505
EAN/GTIN:
     4017976125053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit Elastik-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Schiebebügelwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
SUPER-MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,49*
€ 446,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,17*
€ 446,93*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 380,76*
€ 448,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,78*
€ 459,02*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 562,24*
€ 625,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,63*
€ 744,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,61*
€ 681,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,40*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,33*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,68*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,48*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,07*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.