Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,RAL7035,HxBxT 1000x1200x600mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
887752
887752
Artikel-Nr.:
     711-887752
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-600
EAN/GTIN:
     4055479003409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,86*
€ 433,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,34*
€ 434,50*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,64*
€ 445,28*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,71*
€ 477,79*
Lager 711
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 509,76*
€ 596,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,15*
€ 709,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,50*
€ 681,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,71*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,56*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-118
ab € 25,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-204
ab € 25,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-300
ab € 25,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-303
ab € 25,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-510
ab € 25,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-512
ab € 25,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-611
ab € 25,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-716
ab € 25,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.