Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel,H 350mm,PVC,rot/weiß,tagesleuchtend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
885677
885677
885677
885677
Artikel-Nr.:
     711-885677
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.21.655
EAN/GTIN:
     4055381497594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel
  • Höhe 350 mm
  • aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
  • BAST-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leitkegel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Leitkegel
Höhe:
350 mm
Material Warnsystem:
Recycling-PVC
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
tagesleuchtend
Zertifizierung:
BAST-geprüft
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 350mm, leitkegel, leitkegel rot, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,53*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,01*
€ 204,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,65*
€ 203,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,39*
€ 194,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,53*
€ 186,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.