Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensystem,Pfosten Ø 60mm,rot/weiß,Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885633
885633
885633
885633
Artikel-Nr.:
     711-885633
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     170.10.853
EAN/GTIN:
     4055381109459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer stahl schwarz
Kettensystem
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Pfosten Durchmesser 60 mm
  • Fußmaße 300 x 300 mm
  • Fuß ohne Tragegriff
  • Pfosten in rot/weiß
  • Aus Stahlrohr
  • Gewicht 6,6 kg

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Abmessung Fuß:
300 x 300 mm
Durchmesser Pfosten:
60 mm
Fußausführung:
ohne Tragegriff
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material:
Stahlrohr
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, stahlrohr kettenständer, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 93,00*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,26*
€ 119,99*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 125,62*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 145,72*
€ 181,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,62*
Zubehör
Moravia
211.23.924
ab € 149,26*
Zubehör
Moravia
212.25.690
ab € 62,60*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.